Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION 879B Deluxe Universal LCR -mittari | AE7JDW 5YLW5

B&K PRECISION 879B Deluxe yleiskäyttöinen LCD-mittari

Varastossa
Tuote: AE7JDW Malli: 879BRistiviite: 5YLW5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€593.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeluxe Universal LCR -mittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
kapasitanssi Range4 pF 40 pF
Counts40,000 ensisijaista, 10,000 toissijaista
näyttöKaksi LCD -näyttöä
liitäntäMini USB
Kestävyysalue4 - 10 M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasitanssin tarkkuus (+/- 0.5%)
    • Induktanssin tarkkuus (+/- 0.5%)
    • Induktanssialue (40 uH - 1000 H)
    • Vastuksen tarkkuus (+/- 0.5%)
    • Testitaajuudet (100 Hz, 120 Hz, 1 kHz ja 10 kHz)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 879B Deluxe yleiskäyttöinen LCD-mittari
€593.80 / yksikkö