Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION 878B yleinen LCR-mittari | AE7JDV 5YLW4

B&K PRECISION 878B universaali LCD-mittari

Varastossa
Tuote: AE7JDV Malli: 878BRistiviite: 5YLW4
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
€485.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversaali LCR-mittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
kapasitanssi Range40 pF - 20 mF
Counts40,000 ensisijaista, 10,000 toissijaista
näyttöKaksi LCD -näyttöä
liitäntäMini USB
Kestävyysalue4 - 10 M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasitanssin tarkkuus (+/- 0.5%)
    • Induktanssin tarkkuus (+/- 0.5%)
    • Induktanssialue (40 uH - 1000 H)
    • Vastuksen tarkkuus (+/- 0.5%)
    • Testitaajuudet (120 Hz ja 1 kHz)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 878B universaali LCD-mittari
€485.53 / yksikkö