Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION 4005DDS -toimintogeneraattori | AF6QWW 20FP77

B&K PRECISION 4005DDS funktiogeneraattori

Varastossa
Tuote: AF6QWW Malli: 4005DDSRistiviite: 20FP77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€508.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävä Generator
näyttö4-numeroinen LED
Impedanssi50 ohmia
VirtalähdeAC-linjatulo (115/230 VAC, 50/60 Hz)
Siniaaltoalue (MHz)1 Hz - 5
Neliöaaltoalue (MHz)1 Hz - 5
TyyppiSuora digitaalinen synteesi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0915
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9030890100

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Muu aaltomuodon alue (kolmio: 1 Hz - 5 MHz)
    • Lähtö amplitudi (20 mVpp - 20 Vpp, 10 mVpp - 10 Vpp)
    • Lähdön vaimennus (-20 dB +/- 2%, -40 dB +/- 2%)
    • Siniaalto vääristymä (DC 20 kHz, -50 dBc, -30 dBc, 20 kHz - 5 MHz)
    • Sinus- / neliöaaltotarkkuus (0.02% (20 PPM))
    • Neliö Aallon nousu / lasku (nS) (alle 35)
    • Erityisominaisuudet: Kirkas, helposti luettava ledinäyttö, numeronäppäimistö taajuuden nopeaa syöttämistä varten, etupaneelin painike ja vetonuppi voivat vaimentaa ulostuloa jopa 40 Db, Kensington-turvapaikka

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeHinta
B&K PRECISION 4010A -generaattorin toiminto | AA8TWW 1A833 4010A115/230 VAC 50-60 Hz€504.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 4005DDS funktiogeneraattori
€508.92 / yksikkö