Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION 1685B DC-virtalähde 60v 5a | AD6MZT 46F060

B&K PRECISION 1685B DC-kytkentävirtalähde 60v 5a

Varastossa
Tuote: AD6MZT Malli: 1685BRistiviite: 46F060

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€670.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähteen kytkeminen
KalibrointitodistusEi
YhteysBanaanipistoke
Nykyiset rajatJatkuva virta
näyttöKaksois LED
Input Frequency50 / 60 Hz
Tulojännite100-240 VAC
Linja-asetusSuurempi tai yhtä suuri kuin 20 mV
LinjajänniteasetusSuurempi tai yhtä suuri kuin 20 mV
KuormitussääntöSuurempi tai yhtä suuri kuin 50 mV
MittarityyppiDigitaalinen
Lähtövirta5A
Lähtöjännite (DC)60V
suojausYlikuormitus, ylijännite, ylikuumeneminen
Ripple volttiasetusSuurempi tai yhtä suuri kuin 5 mV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtövirtaHinta
B&K PRECISION 1687B DC-virtalähde 36v 10a | AD6MZU 46F061 1687B10A€670.69
B&K PRECISION 1688B DC-virtalähde 18v 20a | AD6MZV 46F062 1688B20A€670.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 1685B DC-kytkentävirtalähde 60v 5a
€670.69 / yksikkö