Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B & A MANUFACTURING CO. LHSP-1 Ruuvin poistoterä Vasen 1/8 tuumaa 2 3/4 tuumaa Pituus | AD6YAM 4CJC4

B & A MANUFACTURING CO. LHSP-1 Ruuvin poistoterä Vasen 1/8 tuumaa 2 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YAM Malli: LHSP-1Ristiviite: 4CJC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvinpoistopora
Poran koko1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.75 "
TyyppiVasen käsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & A MANUFACTURING CO. LHSP-1 Ruuvin poistoterä Vasen 1/8 tuumaa 2 3/4 tuumaa
€2.35 / yksikkö