B / A-TUOTTEET CO. 8 jalkaa | AA118NPP 5F12000

B / A-TUOTTEET CO. G8-118-5 Ketjusilmukan V-ketjun työkuormitusraja 12000 lb. 5 jalkaa

Tuote: AA8NPP Malli: G8-118-5Ristiviite: 19F828

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihna
Pituus5ft.
MateriaaliG80 teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.25
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7315821000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
B / A-TUOTTEET CO. 8 jalkaa | AA118NPQ 6F12000 G8-118-66"€600.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEET CO. G8-118-5 Ketjusilmukan V-ketjun työkuormitusraja 12000 lb. 5 jalkaa