B / A TUOTTEET CO. G10-51620SGG 5/16 Grade100 Tagged palautusketju 20 jalkaa | AE8PAN 6EPR6

B / A TUOTTEET CO. G10-51620SGG 5/16 Grade100 Tagged palautusketju 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE8PAN Malli: G10-51620SGGRistiviite: 6EPR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€424.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalautusketju
Murtolujuus22,800 lb
Luokka100
Hook TypeKehto tarttuu
Pituus20ft.
Nimellisteho5700 lb
Koko5 / 16 "
Työkuorman raja5700 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7315120080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
B / A TUOTTEET CO. G10-51610SGG 5/16 Grade100 Tagged palautusketju 10 jalkaa | AE8PAL 6EPR4 G10-51610SGG10ft.€284.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A TUOTTEET CO. G10-51620SGG 5/16 Grade100 Tagged palautusketju 20 jalkaa
€424.49 / yksikkö