B / A TUOTTEET CO. G10-1210SGG Ketjukiinnitys 1/2 15000lb 10 jalkaa | AD3DLL 3YGG3

B / A-TUOTTEET CO. G10-1210SGG Ketjukiinnitys 1/2 15000lb 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3DLL Malli: G10-1210SGGRistiviite: 3YGG3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€498.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihnat
VäriMusta oksidiketju maalatut koukut
Luokka100
Hook TypeSGG
Pituus10ft.
Nimellisteho15,000 lb
Koko1 / 2 "
Työkuorman raja15,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.97
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7315120080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHook TypePituusHinta
B/A PRODUCTS CO. G10-12FH1 Ketjuhihna 1/2 15000lb 2ft. | AD2ZEC 3WZA6 G10-12FH1SOF2"€431.51
B / A-TUOTTEET CO. G10-12FGO -ketjuranneke 1/2 15000lb 2ft. | AD2ZEE 3WZC3 G10-12FGOFGO2"-
Tarjouspyyntö
B / A-TUOTTEET CO. G10-1220SGG Ketjukiinnike 1/2 15000lb 20ft. | AD3DLM 3YGG5 G10-1220SGGSGG20ft.€748.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEET CO. G10-1210SGG Ketjukiinnitys 1/2 15000lb 10 jalkaa
€498.51 / yksikkö