B / A-TUOTTEET CO. G10-12FGO -ketjuranneke 1/2 15000lb 2ft. | AD2ZEE 3WZC3

B / A-TUOTTEET CO. G10-12FGO -ketjuranneke 1/2 15000lb 2ft.

Tuote: AD2ZEE Malli: G10-12FGORistiviite: 3WZC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihnat
VäriMusta oksidiketju maalatut koukut
Luokka100
Hook TypeFGO
Pituus2"
Nimellisteho15,000 lb
Koko1 / 2 "
Työkuorman raja15,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7315120080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHook TypePituusHinta
B/A PRODUCTS CO. G10-12FH1 Ketjuhihna 1/2 15000lb 2ft. | AD2ZEC 3WZA6 G10-12FH1SOF2"€431.51
B / A TUOTTEET CO. G10-1210SGG Ketjukiinnitys 1/2 15000lb 10 jalkaa | AD3DLL 3YGG3 G10-1210SGGSGG10ft.€498.51
B / A-TUOTTEET CO. G10-1220SGG Ketjukiinnike 1/2 15000lb 20ft. | AD3DLM 3YGG5 G10-1220SGGSGG20ft.€748.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEET CO. G10-12FGO -ketjuranneke 1/2 15000lb 2ft.