Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ALS4T-610-6.6 niittimutteri, pyälletty, M6 X 1.0 kierrekoko, 17.270 tuumaa, 25 pk | AG3FMK 33JF22

AVK ALS4T-610-6.6 niittimutteri, pyälletty, kierrekoko M6 X 1.0, pituus 17.270 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AG3FMK Malli: ALS4T-610-6.6Ristiviite: 33JF22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Rungon halkaisija9.910mm
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.12.700mm
Grip-alue4.20mm on 6.60mm
Pää Dia.12.70mm
Pään korkeus0.76mm
Reiän koko10.00mm
Pituus17.27 "
MateriaaliTeräs
Mutteriuritettu
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon halkaisijaDia / kierteen kokoSuorittaa loppuunLaippa Dia.Grip-aluePää Dia.Pään korkeusHinta
AVK ATA2-832 niittimutteri, pyälletty, 8-32 kierrekoko, 0.370 tuumaa, 10 pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Alumiini0.249 "8-32Kadmiumpinnoitus0.269 "0.030 - 2.990 "0.269 "0.030 "€32.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ALS4T-610-6.6 niittimutteri, pyälletty, kierrekoko M6 X 1.0, pituus 17.270 tuumaa, 25 pk
€26.32 /pakkaus