Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ALS4T-12175-8.9 niittimutteri, M12 X 1.75 kierrekoko, 33.020 tuuman pituus, 10 pk | AG3FMR 33JF28

AVK ALS4T-12175-8.9 niittimutteri, M12 X 1.75 kierrekoko, 33.020 tuuman pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AG3FMR Malli: ALS4T-12175-8.9Ristiviite: 33JF28

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Rungon halkaisija17.400mm
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Poran kokoM12 x 1.75
pääavoin
Kiinnittimen viimeistelySinkkikeltainen kolmiarvoinen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.21.970mm
Grip-alue5.10 - 8.90mm
Pää Dia.21.970mm
Pään korkeus1.19mm
Reiän koko17.40mm
Pituus33.02mm
MateriaaliTeräs
Mutteriuritettu
Kierteen kokoM12 x 1.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ALS4T-12175-8.9 niittimutteri, M12 X 1.75 kierrekoko, 33.020 tuuman pituus, 10 pk
€33.47 /pakkaus