Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ALA1-8125-3.8 niittimutteri, laipan halkaisija 17.4 mm, kierrekoko M8 X 1.25, pituus 17.53 mm, porakoko 13.5 mm, 10 PK | CG6MAK 444P41

AVK ALA1-8125-3.8 niittimutteri, laipan halkaisija 17.4 mm, kierrekoko M8 x 1.25, pituus 17.53 mm, porakoko 13.5 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG6MAK Malli: ALA1-8125-3.8Ristiviite: 444P41
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
€14.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliAlumiini
Rungon halkaisija13.46 mm
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Poran koko13.5 mm
pääAvoin pää
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.17.4 mm
LuokkaEi arvosteltu
Grip-alue0.70mm on 3.80mm
Pää Dia.17.4 mm
Pään korkeus0.89 mm
Reiän koko13.5 mm
Pituus17.53 "
Niitin tyyppiuritettu
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lasikuitu, jäykät muovimateriaalit luomalla pysyviä kierteitä rei'itetyistä tai porattuista reikistä sokeissa sovelluksissa, joita käytetään metallien turvalliseen kiinnittämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ALA1-8125-3.8 niittimutteri, laipan halkaisija 17.4 mm, kierrekoko M8 x 1.25, pituus 17.53 mm, porakoko 13.5 mm, 10 PK
€14.79 /pakkaus