Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ALA1-610-4.2 niittimutteri, laipan halkaisija 12.7 mm, kierrekoko M6 x 1, pituus 14.73 mm, porakoko 10 mm, 25 PK | CG6MAD 444P35

AVK ALA1-610-4.2 niittimutteri, laipan halkaisija 12.7 mm, kierrekoko M6 x 1, pituus 14.73 mm, porakoko 10 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG6MAD Malli: ALA1-610-4.2Ristiviite: 444P35

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliAlumiini
Rungon halkaisija9.91 mm
Dia / kierteen kokoM6x1
Poran koko10 mm
pääAvoin pää
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.12.7 mm
LuokkaEi arvosteltu
Grip-alue0.70mm on 4.20mm
Pää Dia.12.7 mm
Pään korkeus0.76 mm
Reiän koko10 mm
Pituus14.73 "
Niitin tyyppiuritettu
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lasikuitu, jäykät muovimateriaalit luomalla pysyviä kierteitä rei'itetyistä tai porattuista reikistä sokeissa sovelluksissa, joita käytetään metallien turvalliseen kiinnittämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ALA1-610-4.2 niittimutteri, laipan halkaisija 12.7 mm, kierrekoko M6 x 1, pituus 14.73 mm, porakoko 10 mm, 25 PK
€25.65 /pakkaus