Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ALA1-470-3.3 Rivet Nut, 9.91mm Flange Dia., M4 X 7 Thread Size, 11.94mm Length, 6.75mm Drill Size, 25PK | CG6LZY 444P31

AVK ALA1-470-3.3 niittimutteri, laipan halkaisija 9.91 mm, kierrekoko M4 x 7, pituus 11.94 mm, porakoko 6.75 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG6LZY Malli: ALA1-470-3.3Ristiviite: 444P31

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliAlumiini
Rungon halkaisija6.73 mm
Dia / kierteen kokoM4x7
Poran koko6.75 mm
pääAvoin pää
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.9.91 mm
LuokkaEi arvosteltu
Grip-alue2.00mm on 3.30mm
Pää Dia.9.91 mm
Pään korkeus0.76 mm
Reiän koko6.75 mm
Pituus11.94 "
Niitin tyyppiuritettu
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lasikuitu, jäykät muovimateriaalit luomalla pysyviä kierteitä rei'itetyistä tai porattuista reikistä sokeissa sovelluksissa, joita käytetään metallien turvalliseen kiinnittämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ALA1-470-3.3 niittimutteri, laipan halkaisija 9.91 mm, kierrekoko M4 x 7, pituus 11.94 mm, porakoko 6.75 mm, 25 PK
€19.91 /pakkaus