Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK AKS4T-610-6.6 niittimutteri, M6 X 1.0 kierrekoko, 17.270 tuuman pituus, 25 pk | AG3FNP 33JF49

AVK AKS4T-610-6.6 niittimutteri, M6 X 1.0 kierrekoko, 17.270 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AG3FNP Malli: AKS4T-610-6.6Ristiviite: 33JF49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Rungon halkaisija9.910 "
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Poran kokoM6 x 1
pääavoin
Kiinnittimen viimeistelySinkkikeltainen kolmiarvoinen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.11.560 "
Grip-alue4.20 - 6.60 "
Pää Dia.11.560 "
Pään korkeus0.58 "
Reiän koko10.000 "
Pituus17.27 "
MateriaaliTeräs
Mutteriuritettu
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK AKS4T-610-6.6 niittimutteri, M6 X 1.0 kierrekoko, 17.270 tuuman pituus, 25 pk
€22.08 /pakkaus