Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK AKS4T-518-312 niittimutteri, 5/16-18 kierrekoko, pituus 0.805 tuumaa, teräs, 10 pk | AG3FNF 33JF41

AVK AKS4T-518-312 niittimutteri, kierrekoko 5/16-18, pituus 0.805 tuumaa, teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AG3FNF Malli: AKS4T-518-312Ristiviite: 33JF41

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Rungon halkaisija0.530 "
Dia / kierteen koko5 / 16-18
Poran koko5 / 16-18
pääavoin
Kiinnittimen viimeistelySinkkikeltainen kolmiarvoinen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.595 "
Grip-alue0.150 - 0.312 "
Pää Dia.0.595 "
Pään korkeus0.023 "
Reiän koko0.531 "
Pituus0.805 "
MateriaaliTeräs
Mutteriuritettu
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK AKS4T-518-312 niittimutteri, kierrekoko 5/16-18, pituus 0.805 tuumaa, teräs, 10 pk
€15.30 /pakkaus