Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK AKS4T-470-2.0 niittimutteri, M4 X 0.7 kierrekoko, pituus 10.670 tuumaa, teräs, 25 pk | AG3FNJ 33JF44

AVK AKS4T-470-2.0 niittimutteri, M4 X 0.7 kierrekoko, pituus 10.670 tuumaa, teräs, 25 pk

Varastossa
Tuote: AG3FNJ Malli: AKS4T-470-2.0Ristiviite: 33JF44

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Rungon halkaisija6.730 "
Dia / kierteen kokoM4 x 0.07
Poran kokoM4 x 0.07
pääavoin
Kiinnittimen viimeistelySinkkikeltainen kolmiarvoinen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.7.870 "
Grip-alue0.050 - 20.000 "
Pää Dia.7.870 "
Pään korkeus0.48 "
Reiän koko6.750 "
Pituus10.67 "
MateriaaliTeräs
Mutteriuritettu
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK AKS4T-470-2.0 niittimutteri, M4 X 0.7 kierrekoko, pituus 10.670 tuumaa, teräs, 25 pk
€12.57 /pakkaus