Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK AKS4T-1032-225 niittimutteri, kierrekoko 10-32, pituus 0.585 tuumaa, teräs, 25 pk | AG3FNB 33JF37

AVK AKS4T-1032-225 niittimutteri, kierrekoko 10-32, pituus 0.585 tuumaa, teräs, 25 pk

Varastossa
Tuote: AG3FNB Malli: AKS4T-1032-225Ristiviite: 33JF37

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Rungon halkaisija0.296 "
Dia / kierteen koko10-32
Poran koko10-32
pääavoin
Kiinnittimen viimeistelySinkkikeltainen kolmiarvoinen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.340 "
Grip-alue0.130 - 0.225 "
Pää Dia.0.340 "
Pään korkeus0.019 "
Reiän koko0.296 "
Pituus0.585 "
MateriaaliTeräs
Mutteriuritettu
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK AKS4T-1032-225 niittimutteri, kierrekoko 10-32, pituus 0.585 tuumaa, teräs, 25 pk
€8.19 /pakkaus