Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK AKS4T-1024-225 niittimutteri, pyälletty, 10-24 kierrekoko, 0.585 tuuman pituus, 25 pk | AG3FMZ 33JF35

AVK AKS4T-1024-225 niittimutteri, pyälletty, kierrekoko 10-24, pituus 0.585 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AG3FMZ Malli: AKS4T-1024-225Ristiviite: 33JF35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Rungon halkaisija0.296 "
Dia / kierteen koko10-24
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.340 "
Grip-alue0.130 - 0.225 "
Pää Dia.0.340 "
Pään korkeus0.019 "
Reiän koko0.296 "
Pituus0.585 "
MateriaaliTeräs
Mutteriuritettu
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon halkaisijaDia / kierteen kokoSuorittaa loppuunLaippa Dia.Grip-aluePää Dia.Pään korkeusHinta
AVK ATA2-832 niittimutteri, pyälletty, 8-32 kierrekoko, 0.370 tuumaa, 10 pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Alumiini0.249 "8-32Kadmiumpinnoitus0.269 "0.030 - 2.990 "0.269 "0.030 "€32.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK AKS4T-1024-225 niittimutteri, pyälletty, kierrekoko 10-24, pituus 0.585 tuumaa, 25 pk
€15.03 /pakkaus