Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK AKPT820CTA kierteen sovituskokoonpano, 1/2-20 koko, teräs | AG3FKB 33JE66

AVK AKPT820CTA kierteen sovituskokoonpano, koko 1/2-20, teräs

Varastossa
Tuote: AG3FKB Malli: AKPT820CTARistiviite: 33JE66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,687.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen sovituskokoonpano
MateriaaliTeräs
KiertyyppiUNF
TyyppiPneumaattinen
Käytä sisäisen langan koon kanssa1 / 2-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8467111080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK AKPT820CTA kierteen sovituskokoonpano, koko 1/2-20, teräs
€1,687.44 / yksikkö