Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVEN 26700-209 digitaalinen mikroskooppi, USB, harmaa | AA8QJV 19MT20

AVEN 26700-209 Digitaalinen mikroskooppi USB Tumma Harmaateline

Varastossa
Tuote: AA8QJV Malli: 26700-209Ristiviite: 19MT20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€337.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen mikroskooppi
pohjaSeistä
Pohjamitta5-1 / 2 "x 5"
VäriTumman harmaa
Johdon johtajaUSB
Johdon pituus48 "
Okulaarin astelevyEi
NäkökenttäÄäretön
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
ValonlähdeLED
Suurennos10X - 200X
JalustatyyppiYhden varren puomi
TyyppiUSB
TyöetäisyysÄäretön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9011200000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVEN 26700-209 Digitaalinen mikroskooppi USB Tumma Harmaateline
€337.89 / yksikkö