Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVEN 18421 Pinsetti Suora hammastettu 6-1/2 tuuman pituus | AH8XAD 39AN70

AVEN 18421 Pinsetti, suora, sahalaitainen, pituus 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8XAD Malli: 18421Ristiviite: 39AN70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTweezer
Pituus6.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila932-astetta F
MekanismiJännitys
PistetyyppiSuora hammastettu
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMateriaaliMaks. LämpötilaPistetyyppiTyyppiHinta
AVEN 18013TT tarkkuuspinsetti titaani 4-1/2 tuumaa | AA8QJE 19MT04 18013TTTweezer4.5 "Titaani1600-astetta FLoppuTarkkuus€60.03
AVEN 18072TT, titaaninen tarkkuuspinsetti 4-1/2 tuumaa | AA8QJR 19MT15 18072TTTweezer4.5 "Titaani1600-astetta FLoppuTarkkuus€65.23
AVEN 18491 Pinset Spade Offset 4-1/2 tuuman pituus | AH8WZU 39AN58 18491Tweezer4.5 "Ruostumaton teräs932-astetta FSpade-offsetYleinen tarkoitus€7.34
AVEN 18494 Pinsettihammastettu suora 5-1/2 tuuman pituus | AH8WZV 39AN59 18494Tweezer5.5 "Ruostumaton teräs932-astetta FHammas suoraYleinen tarkoitus€10.46
AVEN 18526 Pinsetti Suora Litteä Leveä Muovi | AH8WZW 39AN60 18526Tweezer4.5 "Muovikomposiitti572-astetta FSuora litteä leveäMuovi€4.83
AVEN 18013USA pinsetti suora 5 tuuman pituus | AH8WZZ 39AN65 18013 USATweezer5"Ruostumaton teräs932-astetta FSuoraanTarkkuus€12.31
AVEN 18023USA pinsetti suora hieno kärki 5 tuuman pituus | AH8XAA 39AN66 18023 USATweezer5"Ruostumaton teräs932-astetta FSuora hieno kärkiTarkkuus€12.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVEN 18421 Pinsetti, suora, sahalaitainen, pituus 6-1/2 tuumaa
€10.61 / yksikkö