Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVEN 10360 Neula-nenäpihdit ruostumatonta terästä 6 tuumaa | AA8QJD 19MR86

AVEN 10360 Neulapihdit ruostumatonta terästä 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8QJD Malli: 10360Ristiviite: 19MR86
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
€35.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeula-nenäpihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäHopea
Kahvan tyyppiTeräs
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus2"
Leuan leveys1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Leuan avaaminen1"
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus6"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 16 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8203205000
AlkuperämaaPK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenän muoto (suora)
    • Sivuleikkuri (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVEN 10360 Neulapihdit ruostumatonta terästä 6 tuumaa
€35.28 / yksikkö