AUTOQUIP TRL-120168-0400-PM Kuorma-auton tasoitin, korotettu korkeus 35.25 tuumaa, kapasiteetti 40000 paunaa | CG6DAD

AUTOQUIP TRL-120168-0400-PM Kuorma-auton tasauslaite, 35.25 tuuman korotettu korkeus, kapasiteetti 40000 XNUMX lbs

Tuote: CG6DAD Malli: TRL-120168-0400-PM

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoittimet
Kantavuus40000 lbs.
Alennettu korkeus5.25 "
Max. Alustan pituus50 "
Min. Alustan pituus168 "
Min. Alustan leveys120 "
Moottori HP5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus35.25 "
Rampin pituus24 "
Rampin leveys120 "
Aika:50 sekuntia.
Matkan pituus30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2385
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMin. Alustan pituusRampin pituusRampin leveysHinta
AUTOQUIP TRL-120192-0400-PM Kuorma-auton tasoitin, korotettu korkeus 35.25 tuumaa, kapasiteetti 40000 paunaa | CG6DAE TRL-120192-0400-PM40000 lbs.192 "24 "120 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRL-120216-0400-PM Kuorma-auton tasoitin, 37 tuuman korotettu korkeus, 40000 paunaa Kapasiteetti | CG6DAF TRL-120216-0400-PM40000 lbs.216 "24 "120 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRL-120240-0400-PM Kuorma-auton tasoitin, 37 tuuman korotettu korkeus, 40000 paunaa Kapasiteetti | CG6DAG TRL-120240-0400-PM40000 lbs.240 "24 "120 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRL-120168-0400-SM ​​kuorma-auton tasoitin, korotettu korkeus 35.25 tuumaa, kapasiteetti 40000 paunaa | CG6DAH TRL-120168-0400-SM40000 lbs.168 "120 "24 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRL-120192-0400-SM ​​kuorma-auton tasoitin, korotettu korkeus 35.25 tuumaa, kapasiteetti 40000 paunaa | CG6DAJ TRL-120192-0400-SM40000 lbs.192 "120 "24 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRL-120216-0400-SM ​​kuorma-auton tasoitin, 37 tuuman korotettu korkeus, 40000 paunaa Kapasiteetti | CG6DAK TRL-120216-0400-SM40000 lbs.216 "120 "24 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRL-120240-0400-SM ​​kuorma-auton tasoitin, 37 tuuman korotettu korkeus, 40000 paunaa Kapasiteetti | CG6DAL TRL-120240-0400-SM40000 lbs.240 "120 "24 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP TRL-120168-0400-PM Kuorma-auton tasauslaite, 35.25 tuuman korotettu korkeus, kapasiteetti 40000 XNUMX lbs