AUTOQUIP STN-084-0210-DW Saksipöytä, tuplaleveä, 132 tuuman alustan leveys, 21000 lbs Kapasiteetti | CG6CAJ

AUTOQUIP STN-084-0210-DW Saksipöytä, tuplaleveä, 132 tuuman alustan leveys, kapasiteetti 21000 XNUMX lbs

Tuote: CG6CAJ Malli: STN-084-0210-DW

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus132 "
Pohjan leveys84 "
Kantavuus21000 paunaa.
Alennettu korkeus15.5 "
Max. Alustan pituus168 "
Max. Alustan leveys132 "
Min. Alustan pituus96 "
Min. Alustan leveys84 "
Moottori HP5
Sylinterien lukumäärä4
Aika:73 sekuntia.
Matkan pituus84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP STN-012-0300-DW Saksilauta, kaksileveä, enintään 84 tuumaa Työlavan leveys, 30000 paunaa Kapasiteetti | CG6BWW STN-012-0300-DW584 "60 "13 sekuntia.30000 lbs.96 "84 "72 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-012-0400-DW Saksilauta, kaksileveä, enintään 84 tuumaa Työlavan leveys, 40000 paunaa Kapasiteetti | CG6BWX STN-012-0400-DW584 "60 "15 sekuntia.40000 lbs.96 "84 "72 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-012-0450-DW Saksilauta, kaksileveä, enintään 84 tuumaa Korin leveys, 45000 paunaa Kapasiteetti | CG6BWY STN-012-0450-DW584 "60 "18 sekuntia.45000 lbs.96 "84 "72 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-012-0470-DW Saksilauta, kaksileveä, enintään 84 tuumaa Korin leveys, 47000 paunaa Kapasiteetti | CG6BWZ STN-012-0470-DW584 "60 "20 sekuntia.47000 paunaa.96 "84 "72 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-012-0500-DW Saksilauta, kaksileveä, enintään 84 tuumaa Korin leveys, 50000 paunaa Kapasiteetti | CG6BXA STN-012-0500-DW584 "60 "20 sekuntia.50000 lbs.96 "84 "72 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-012-0550-DW Saksilauta, kaksileveä, enintään 84 tuumaa Korin leveys, 55000 paunaa Kapasiteetti | CG6BXB STN-012-0550-DW584 "60 "22 sekuntia.55000 paunaa.96 "84 "72 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-012-0600-DW Saksilauta, kaksileveä, enintään 84 tuumaa Korin leveys, 60000 paunaa Kapasiteetti | CG6BXC STN-012-0600-DW584 "60 "24 sekuntia.60000 paunaa.96 "84 "72 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP STN-084-0210-DW Saksipöytä, tuplaleveä, 132 tuuman alustan leveys, kapasiteetti 21000 XNUMX lbs