AUTOQUIP SRM-042-0060 Saksetodistuspöytä, 50 tuuman alustan leveys, 50 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6BRM

AUTOQUIP SRM-042-0060 saksinostopöytä, alustan leveys 50 tuumaa, korkeus 50 tuumaa, kapasiteetti 6000 paunaa

Tuote: CG6BRM Malli: SRM-042-0060

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus70 "
Pohjan leveys30 "
Kantavuus6000 lbs.
Alennettu korkeus8"
Max. Alustan pituus90 "
Max. Alustan leveys50 "
Min. Alustan pituus72 "
Min. Alustan leveys36 "
Moottori HP1
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus50 "
Aika:55 sekuntia.
Matkan pituus42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 787.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAika:Pohjan pituusPohjan leveysKantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusMin. Alustan leveysHinta
AUTOQUIP SRM-036-0040 Saksetason nostopöytä, 50 tuuman alustan leveys, 44 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6BRG SRM-036-004040 sekuntia.60 "30 "4000 lbs.80 "50 "61 "32 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP SRM-036-0060 Saksetodistuspöytä, 50 tuuman alustan leveys, 44 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6BRH SRM-036-006040 sekuntia.60 "30 "6000 lbs.80 "50 "61 "32 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP SRM-036-0080 Saksetodistuspöytä, 62 tuuman alustan leveys, 46 tuuman korkeus, 8000 paunaa Kapasiteetti | CG6BRJ SRM-036-008080 sekuntia.61 "42 "8000 lbs.84 "62 "96 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP SRM-036-0120 Saksetason nostopöytä, 62 tuuman alustan leveys, 46 tuuman korkeus, 12000 paunaa Kapasiteetti | CG6BRK SRM-036-012080 sekuntia.64 "42 "12000 lbs.84 "62 "96 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP SRM-042-0040 Saksetodistuspöytä, 50 tuuman alustan leveys, 50 tuuman korkeus, 4000 paunaa Kapasiteetti | CG6BRL SRM-042-004040 sekuntia.70 "30 "4000 lbs.90 "50 "96 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP SRM-042-0100 Saksetason nostopöytä, 62 tuuman alustan leveys, 52 tuuman korkeus, 10000 paunaa Kapasiteetti | CG6BRN SRM-042-010080 sekuntia.70 "42 "10000 lbs.90 "62 "96 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP SRM-048-0040 Saksetodistuspöytä, 50 tuuman alustan leveys, 56 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6BRP SRM-048-004040 sekuntia.80 "30 "4000 lbs.102 "50 "84 "36 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP SRM-042-0060 saksinostopöytä, alustan leveys 50 tuumaa, korkeus 50 tuumaa, kapasiteetti 6000 paunaa