AUTOQUIP FM4-216-0080 tavarahissi, 4.220.25 8000 tuuman korkeus, 6 lbs Kapasiteetti | CGXNUMXCXM

AUTOQUIP FM4-216-0080 tavarahissi, 4.220.25 8000 tuuman korkeus, kapasiteetti XNUMX paunaa

Tuote: CG6CXM Malli: FM4-216-0080

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtihissi
Kantavuus8000 lbs.
Alennettu korkeus4.25 "
Max. Alustan pituus180 "
Max. Alustan leveys144 "
Min. Alustan pituus72 "
Min. Alustan leveys72 "
Moottori HP7.5
Korotettu korkeus220.25 "
Aika:43.2 sekuntia.
Matkan pituus216 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3132
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusMin. Alustan leveysMoottori HPAika:Hinta
AUTOQUIP FM4-120-0060 Rahtihissi, 4.124.25 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CWK FM4-120-00606000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.524 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP FM4-120-0080 Tavarahissi, 4.124.25 tuuman korkeus, 8000 paunaa Kapasiteetti | CG6CWL FM4-120-00808000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.524 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP FM4-120-0100 tavarahissi, 144 tuuman korin leveys, 126.25 tuuman korkeus, 10000 paunaa Kapasiteetti | CG6CWM FM4-120-010010000 lbs.180 "144 "72 "72 "1024 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP FM4-120-0120-tavarahissi, 144 tuuman korin leveys, 126.25 tuuman korkeus, 12000 paunaa Kapasiteetti | CG6CWN FM4-120-012012000 lbs.180 "144 "72 "72 "1024 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP FM4-120-0150 Tavarahissi, 144 tuuman korin leveys, 126.25 tuuman korkeus, 15000 paunaa Kapasiteetti | CG6CWP FM4-120-015015000 lbs.180 "144 "72 "72 "1524 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP FM4-120-0200 Tavarahissi, 144 tuuman korin leveys, 126.25 tuuman korkeus, 20000 paunaa Kapasiteetti | CG6CWQ FM4-120-020020000 lbs.180 "144 "72 "72 "2024 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP FM4-144-0060 Tavarahissi, 4.148.25 tuumaa, korkeus 6000 paunaa | CG6CWR FM4-144-00606000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.528.8 sekuntia.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP FM4-216-0080 tavarahissi, 4.220.25 8000 tuuman korkeus, kapasiteetti XNUMX paunaa