Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCAT 9072 / L hitsauskäsineet 16 tuumaa L Kevlar (r) Pr | AG4LBG 34FW53

IRONCAT 9072/L Hitsauskäsineet 16 tuumaa L Kevlar(r) Pr

Varastossa
Tuote: AG4LBG Malli: 9072/LRistiviite: 34FW53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka
VäriRuskea
LäimäysGuantlet
Mansetin materiaalilehmänvuota
LeikkausClute
MalliVahvistettu kämmen, etusormi ja peukalo
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Pituus16 "
Liner-materiaaliPuuvilla
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyyliLakikivi
KäyttääMig-hitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi4203293020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCAT 9072 / M hitsauskäsineet 16 tuuman pituiset M Kevlar (r) Pr | AG4LBF 34FW52 9072 / MM€79.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCAT 9072/L Hitsauskäsineet 16 tuumaa L Kevlar(r) Pr
€79.75 / yksikkö