AUTOQUIP DBB-96204-150 Bascule Bridge, 120 tuuman alustan leveys, 8.25 tuuman korkeus, 15000 XNUMX paunaa

Tuote: CG6DDG Malli: DBB-96204-150

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBascule -silta
Akselikuormitus12000 paunaa.
Reunuksen korkeus (tuumaa)6"
Aste90
Kantavuus15000 lbs.
Alennettu korkeus8.25 "
Max. Alustan pituus228 "
Max. Alustan leveys120 "
Min. Alustan pituus204 "
Min. Alustan leveys96 "
Moottori HP1.5
Sylinterien lukumäärä4
Aika:90 sekuntia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5715
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAika:AkselikuormitusKantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusMin. Alustan leveysMoottori HPHinta
AUTOQUIP SBB-96204-100 Bascule Bridge, 120 tuuman alustan leveys, 8.25 tuuman korkeus, 10000 paunaa Kapasiteetti | CG6DBY SBB-96204-10090 sekuntia.8000 paunaa.10000 lbs.228 "120 "204 "96 "1.5-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP SBB-96216-100 Bascule Bridge, 120 tuuman alustan leveys, 8.25 tuuman korkeus, 10000 paunaa Kapasiteetti | CG6DBZ SBB-96216-10090 sekuntia.8000 paunaa.10000 lbs.240 "120 "216 "96 "1.5-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP SBB-96228-100 Bascule Bridge, 120 tuuman alustan leveys, 8.25 tuuman korkeus, 10000 paunaa Kapasiteetti | CG6DCA SBB-96228-10090 sekuntia.8000 paunaa.10000 lbs.252 "120 "228 "96 "5-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP SBB-96240-100 Bascule Bridge, 120 tuuman alustan leveys, 8.25 tuuman korkeus, 10000 paunaa Kapasiteetti | CG6DCB SBB-96240-10090 sekuntia.8000 paunaa.10000 lbs.264 "120 "240 "96 "5-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DBB-72192-100 Bascule Bridge, 96 tuuman alustan leveys, 8.25 tuuman korkeus, 10000 paunaa Kapasiteetti | CG6DCC DBB-72192-10060 sekuntia.8000 paunaa.10000 lbs.216 "96 "192 "72 "1.5-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DBB-72204-100 Bascule Bridge, 96 tuuman alustan leveys, 8.25 tuuman korkeus, 10000 paunaa Kapasiteetti | CG6DCD DBB-72204-10090 sekuntia.8000 paunaa.10000 lbs.228 "96 "204 "72 "1.5-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DBB-72216-100 Bascule Bridge, 96 tuuman alustan leveys, 8.25 tuuman korkeus, 10000 paunaa Kapasiteetti | CG6DCE DBB-72216-10090 sekuntia.8000 paunaa.10000 lbs.240 "96 "216 "72 "1.5-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP DBB-96204-150 Bascule Bridge, 120 tuuman alustan leveys, 8.25 tuuman korkeus, 15000 XNUMX paunaa