AUTOQUIP AFT-024-0030 Ilmavoimien hissi, 48-39.75 tuuman koko, 3000 lbs Kapasiteetti | CG6CNA

AUTOQUIP AFT-024-0030 ilmavoimien hissi, 48–39.75 tuuman koko, kapasiteetti 3000 paunaa

Tuote: CG6CNA Malli: AFT-024-0030

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakanostin
Pohjan pituus48 "
Pohjan leveys36 "
Aste30
Kantavuus3000 lbs.
Alennettu korkeus15.75 "
Max. Alustan pituus48 "
Max. Alustan leveys48 "
Min. Alustan pituus48 "
Min. Alustan leveys36 "
Sylinterien lukumäärä2
Käyttöpaine80 psi
Korotettu korkeus39.75 "
Matkan pituus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 499.5
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP AFT-024-0030 ilmavoimien hissi, 48–39.75 tuuman koko, kapasiteetti 3000 paunaa