Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AURAND 90ME leikkuripaketti 12 puhdistusalueella Pk4 | AG8DCE 29FW92

AURAND 90ME leikkuripaketti 12 puhdistusalueella Pk4

Varastossa
Tuote: AG8DCE Malli: 90MERistiviite: 29FW92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€476.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuripaketti
Siivousalue12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.896
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aurand-leikkurisarja (4 nippua) "ME" -sarjan kannen skaalaimille. Sisältää yhteensä 168 kannen telaketjua
    • Leikkuripaketit, kuten muutkin Aurand-varaosat, on helppo vaihtaa, mikä lisää työkalun pitkäikäisyyttä
    • Käytetään pneumaattisten Aurand MP6E- ja MP6EV-skaalaimien kanssa
    • Leikkuripaketit tulee vaihtaa 20 - 40 tunnin käytön jälkeen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURAND 90ME leikkuripaketti 12 puhdistusalueella Pk4
€476.51 / yksikkö