Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AURALEX SNAP-ON ANCHOR Seinäkattoon kiinnitettävä 2-1/8 tuuman leveys Muovi | AF6HEY 19MP51

AURALEX SNAP ON ANCHOR Seinäkattoon kiinnitettävä 2-1/8 tuuman leveys muovia

Varastossa
Tuote: AF6HEY Malli: SNAP-ON ANCHORRistiviite: 19MP51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkatto
Korkeus7 / 8 "
MateriaaliMuovi
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318155000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Auralex ProPanel -paneelien uppoasennukseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURALEX SNAP ON ANCHOR Seinäkattoon kiinnitettävä 2-1/8 tuuman leveys muovia
€21.23 / yksikkö