AURALEX 4MF24 seinäeriste 2 jalan leveys 4 jalan pituus PK3 | AG9DEL 19MP40

AURALEX 4MF24 Seinäeristys 2 jalkaa leveys 4 jalkaa pituus PK3

Varastossa
Tuote: AG9DEL Malli: 4MF24Ristiviite: 19MP40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€269.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäeristys
VäriHarmaa / vihreä
Kattavuus24 sq ft.
Pituus4ft.
MateriaaliMineraali villa
Melunvaimennuskerroin (NRC)1.00
Temp. alueAlle 1200 astetta F
Paksuus4"
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.365
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)63.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusPaksuusHinta
AURALEX 2MF24 seinäeriste 2 jalan leveys 4 jalan pituus PK6 | AG9DEK 19MP39 2MF2448 sq ft.2"€267.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURALEX 4MF24 Seinäeristys 2 jalkaa leveys 4 jalkaa pituus PK3
€269.02 / yksikkö