Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PTFE-02504X100 letkut 0.156 Idx1 / 4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnon | AB2WKQ 1PCV3

ATP PTFE-02504X100 letku 0.156 Idx1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen

Varastossa
Tuote: AB2WKQ Malli: PTFE-02504X100Ristiviite: 1PCV3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€450.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriLuonnollinen
pidentäminen200 - 400%
KovuusRanta D: 55-65
Sisällä Dia.0.156 "
Pituus100ft.
MateriaaliPTFE
Maks. Käyttöpaine @ 70 F275
Min. Taivuta säde3 / 4 "
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-400 - 500 F
Vetolujuus3000 psi
Seinämän paksuus3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Maks. Käyttöpaine @ 70 FDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
ATP PTFE-0102X100 -letku 0.062 Idx1 / 8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen | AB2WKN 1PCV1 PTFE-0102X1000.062 "3721 / 8 "1 / 32 "€168.38
ATP PTFE-0304X100 letkut 0.187 Idx1 / 4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen | AB2WKP 1PCV2 PTFE-0304X1000.187 "1741 / 4 "1 / 32 "€339.12
ATP PTFE-0204X100 letkut 0.125 Idx1 / 4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen | AB2WKR 1PCV4 PTFE-0204X1001 / 8 "3751 / 4 "1 / 16 "€565.70
ATP PTFE-0406X100 letku 0.25 Idx3 / 8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen | AB2WKT 1PCV5 PTFE-0406X1001 / 4 "2403 / 8 "1 / 16 "€929.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PTFE-02504X100 letku 0.156 Idx1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen
€450.59 / yksikkö