Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PE08MABK -letku 8 mm, ulkohalkaisija 100 jalkaa, musta | AC2QJX 2LZR7

ATP PE08MABK letku 8 mm ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus musta

Varastossa
Tuote: AC2QJX Malli: PE08MABKRistiviite: 2LZR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 93 / D45D
Sisällä Dia.6mm
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.8mm
Temp. alue-50 - 140 F
TyyppiLineaarinen matala tiheys, metrinen
Seinämän paksuus0.039 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ATP PE08MANA -letku 8 mm, ulkohalkaisija 100 jalkaa, luonnollinen | AC2QJR 2LZR2 PE08MANALuonnollinen€58.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PE08MABK letku 8 mm ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus musta
€58.70 / yksikkö