Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PBH38-100CB2 Poly letku punottu 3/8 tuuman letku Id 100 jalkaa | AB4CHD 1WVH1

ATP PBH38-100CB2 polyletku punottu 3/8 tuuman letkun Id 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4CHD Malli: PBH38-100CB2Ristiviite: 1WVH1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€342.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolyuretaaniletku
Taivuta säde1.625 "
VäriKirkas sininen
Koko kokoaminen1 / 4 "
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letku ulkopuolella Dia.9 / 16 "
MateriaaliPolyuretaani messinkiliittimillä
Tyyppipunottu
Käyttökelpoinen pituus100ft.
Työpaine210 PSI
Toiminta-alue40-120 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3917310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeKoko kokoaminenLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.TyyppiKäyttökelpoinen pituusHinta
ATP PBS38-20CB2 Poly letku punottu 3/8 tuuman Id 16 jalkaa pituus AB4CGU 1WVG1 PBS38-20CB21.625 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "Punottu spiraali16ft.€179.29
ATP PBH14-25CB2 Poly letku punottu 1/4 tuuman letku Id 25 jalkaa pituus AB4CGY 1WVG5 PBH14-25CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "punottu25ft.€62.13
ATP PBH14-50CB2 Poly letku punottu 1/4 tuuman letku Id 50 jalkaa | AB4CGZ 1WVG6 PBH14-50CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "punottu50ft.€94.97
ATP PBH14-100CB2 Poly letku punottu 1/4 tuuman letku Id 100 jalkaa | AB4CHA 1WVG7 PBH14-100CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "punottu100ft.€160.65
ATP PBH38-25CB2 Poly letku punottu 3/8 tuuman letku Id 25 jalkaa pituus AB4CHB 1WVG8 PBH38-25CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "punottu25ft.€107.14
ATP PBH38-50CB2 Poly letku punottu 3/8 tuuman letku Id 50 jalan pituus | AB4CHC 1WVG9 PBH38-50CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "punottu50ft.€179.14
ATP PBH38-25CB3 Poly letku punottu 3/8 tuuman letku Id 25 jalkaa pituus AB4CHE 1WVH2 PBH38-25CB31.625 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "punottu25ft.€128.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PBH38-100CB2 polyletku punottu 3/8 tuuman letkun Id 100 jalkaa
€342.81 / yksikkö