Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP HDPE34X58ANA -letkut 3/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKJ 2LZT9

ATP HDPE34X58ANA letku 3/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus luonnollinen

Varastossa
Tuote: AC2QKJ Malli: HDPE34X58ANARistiviite: 2LZT9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriLuonnollinen
KovuusRanta A: 93 / D45D
Sisällä Dia.5 / 8 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine123 PSI
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Temp. alue-50 - 140 F
TyyppiKorkea tiheys
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.59
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineSeinämän paksuusHinta
ATP HDPE34X.600ANA -putket 3/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKH 2LZT8 HDPE34X.600ANA0.600 "152 PSI0.075 "€133.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP HDPE34X58ANA letku 3/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus luonnollinen
€109.59 / yksikkö