Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP 3MPS-532-10 Polytubing Suora ulkohalkaisija 5/32 tuumaa 11 1/8 tuumaa | AD7GZP 4EHV4

ATP 3MPS-532-10 Polyputki suora ulkohalkaisija 5/32 tuumaa 11 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7GZP Malli: 3MPS-532-10Ristiviite: 4EHV4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine420 PSI
VäriMusta / kirkas sininen / vaaleansininen
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.3 / 32 "
Pituus11.125 "
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine140 psi
Dia ulkopuolella.5 / 32 "
Temp. alue-68 - 140 F
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
TyyppiLiimattu, suora
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP 3MPS-532-10 Polyputki suora ulkohalkaisija 5/32 tuumaa 11 1/8 tuumaa
€17.64 / yksikkö