Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP 3MP-08M-50 polyputki suora ulkohalkaisija 5/16 tuumaa 50 jalkaa | AD7GZK 4EHU9

ATP 3MP-08M-50 polyputki suora ulkohalkaisija 5/16 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7GZK Malli: 3MP-08M-50Ristiviite: 4EHU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine420 PSI
VäriMusta / kirkas sininen / vaaleansininen
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.3 / 16 "
Pituus50ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine140 psi
Dia ulkopuolella.5 / 16 "
Temp. alue-68 - 140 F
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
TyyppiLiimattu, suora
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.059 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.638
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP 3MP-08M-50 polyputki suora ulkohalkaisija 5/16 tuumaa 50 jalkaa
€122.21 / yksikkö