Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITTYVÄ KEVÄT RAYMOND B1750057S Levyjousi Ruostumaton teräs Sisäläpimitta 0.88 - PK 10 | AB6YHD 22RF04

RAYMOND B1750057S Levyjousi ruostumatonta terästä Sisäläpimitta 0.88 "- PK 10

Varastossa
Tuote: AB6YHD Malli: B1750057SRistiviite: 22RF04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Laskettu kuorma @ tasainen (paunaa)650
Taipuma @ kuorma0.029 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Reikäkoko1.75
Vavan koko0.875
Lataa @ taipuma (paunaa)450
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Dia.1.75 "
Min. Sisällä Dia.0.88 "
Kokonaiskorkeus0.114 "
Paksuus0.057 "
TyyppiBelleville-jousialuslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusTaipuma @ kuormaReikäkokoPaksuusTyyppiVavan kokoLataa @ taipuma (paunaa)MateriaaliPkg. MääräHinta
LIITTYVÄ KEVÄT RAYMOND U2500110 Levyjousiteräksen sisähalkaisija 0.265 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB6YHE 22RJ66 U25001100.063 "0.029 "0.5 "0.011 "Kaareva jousialuslevy0.25 "7Hiiliteräs25€35.14
LIITTYVÄ KEVÄT RAYMOND F1555014 Levyjousiteräksen sisähalkaisija 0.971 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB6YHF 22RK30 F15550140.125 "0.063 "-0.014 "Sormi-18Hiiliteräs25€50.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND B1750057S Levyjousi ruostumatonta terästä Sisäläpimitta 0.88 "- PK 10
€36.96 /pakkaus