Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITTYVÄ KEVÄT RAYMOND F1555014 Levyjousiteräksen sisähalkaisija 0.971 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB6YHF 22RK30

RAYMOND F1555014 Levyjousiteräksen sisähalkaisija 0.971 tuumaa - 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB6YHF Malli: F1555014Ristiviite: 22RK30

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Taipuma @ kuorma0.063 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Lataa @ taipuma (paunaa)18
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Dia.1.575 "
Min. Sisällä Dia.0.971 "
Kokonaiskorkeus0.125 "
Paksuus0.014 "
TyyppiSormi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7320905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusTaipuma @ kuormaReikäkokoPaksuusTyyppiVavan kokoLataa @ taipuma (paunaa)MateriaaliPkg. MääräHinta
LIITTYVÄ JOUSI RAYMOND B1750057S Levyjousi ruostumatonta terästä sisähalkaisija 0.88" - PK 10 | AB6YHD 22RF04 B1750057S0.114 "0.029 "1.750.057 "Belleville-jousialuslevy0.875450Ruostumaton teräs10€36.96
LIITTYVÄ KEVÄT RAYMOND U2500110 Levyjousiteräksen sisähalkaisija 0.265 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB6YHE 22RJ66 U25001100.063 "0.029 "0.5 "0.011 "Kaareva jousialuslevy0.25 "7Hiiliteräs25€35.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND F1555014 Levyjousiteräksen sisähalkaisija 0.971 tuumaa - 10 kpl
€50.73 /pakkaus