ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306820D Iso D Die Spring Xhd 50 mm x 127 mm

Varastossa
€ 65.06 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 65.06/ yksikkö
Qty:
€ 65.06

Tuotteen tiedot:

LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Dia ulkopuolella.2"
OsastotErittäin raskas
eräISO D -jousi
Vavan koko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus5"
Kevätnopeus1741 paunaa / tuumaa
VäriKeltainen
Reikäkoko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306820D Iso D Die Spring Xhd 50 mm x 127 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa