ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305918D Iso D -jousen raskaan käytön 63 mm x 114 mm

Varastossa
€ 102.67 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 102.67/ yksikkö
Qty:
€ 102.67

Tuotteen tiedot:

LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko1.5 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2.5 "
Kevätnopeus2112.7 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty
eräISO D -jousi
Väripunainen
Reikäkoko2.5 "
Kokonaispituus4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305918D Iso D -jousen raskaan käytön 63 mm x 114 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa