ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305916D Iso D -jousen raskaan käytön 63 mm x 102 mm

Varastossa
€ 93.00 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 93.00/ yksikkö
Qty:
€ 93.00

Tuotteen tiedot:

Kokonaispituus4"
Reikäkoko2.5 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2.5 "
Kevätnopeus2501 paunaa / tuumaa
eräISO D -jousi
Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko1.5 "
OsastotHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.03
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305916D Iso D -jousen raskaan käytön 63 mm x 102 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa