ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305732D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 203 mm

Varastossa
€ 52.17 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 52.17/ yksikkö
Qty:
€ 52.17

Tuotteen tiedot:

Väripunainen
Kokonaispituus8"
Kevätnopeus483.6 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko1.5 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305732D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 203 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa