ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305722D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 140 mm

Varastossa
€ 38.02 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 38.02/ yksikkö
Qty:
€ 38.02

Tuotteen tiedot:

materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus5.5 "
OsastotHeavy Duty
LopputyyppiSuljettu ja maahan
eräISO D -jousi
Reikäkoko1.5 "
Vavan koko3 / 4 "
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kevätnopeus704.6 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.51
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305722D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 140 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa