ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305640D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 254 mm

Varastossa
€ 47.74 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 47.74/ yksikkö
Qty:
€ 47.74

Tuotteen tiedot:

Reikäkoko1.25 "
Vavan koko5 / 8 "
Kokonaispituus10 "
OsastotHeavy Duty
eräISO D -jousi
Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Kevätnopeus276.4 paunaa / tuumaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305640D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 254 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa