Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITTYVÄ JOUSIKASKU 303912D Iso D -jousivalaisin kevyt 63mm x 76mm | AD6BHH 44V024

RAYMOND 303912D Iso D Die -jousi kevyt 63 mm x 76 mm

Varastossa
Tuote: AD6BHH Malli: 303912DRistiviite: 44V024

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.15 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriVihreä
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2.5 "
Vavan koko1.5 "
MateriaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2.5 "
Kokonaispituus3"
Kevätnopeus1091.8 paunaa / tuumaa
TyyppiLight Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

Associated Spring Raymond 303912D meistijousta käytetään pääasiassa meistikoneissa. Se soveltuu myös sovelluksiin, joissa tarvitaan suurta staattista tai iskukuormitusta tai kun syklin enimmäiskesto on kriittinen.

Ominaisuudet:

  • Tämä 303912D ISO D Die -jousi on värikoodattu käyttösuorituskyvyn mukaan, jotta se on mukava lajitella muiden jousien kanssa, kun se on vaihdettava.
  • Se on tehty vaihtokelpoiseksi muiden valmistajien samankokoisten, tyylisten ja väristen jousien kanssa.
  • Tässä erittäin lujassa kromiseosteräsjousessa on hiotut neliömäiset päät.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO10243

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on yleisin jousityyppi?

V. Yleisin jousityyppi on vääntöjousi. Niissä on kaksi päätä, jotka on yhdistetty kahteen eri komponenttiin pitämään ne erillään tietyssä kulmassa.

K. Kuinka kestäviä muottijouset ovat?

V. Ne hajoavat tyypillisesti kuuden kuukauden sisällä toisistaan, jos ne asetetaan samaan aikaan, koska ne kuluvat samalla nopeudella. Nämä jouset kestävät tyypillisesti 10,000 15,000 - 5 XNUMX käyttökertaa tai alan standardien mukaan keskimäärin XNUMX vuotta.

K. Millä nimellä pienet jouset tunnetaan?

V. Pieniä jousia kutsutaan usein pieniksi puristusjousiksi, pieniksi vääntöjousiksi, pieniksi kierrejousiksi ja pieniksi jatkojousiksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoVavan kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusPkg. MääräHinta
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 303104D Iso D -jousen kevyt kevyt 9.52 mm x 25 mm - pakkaus 10 | AD6BDB 44U924 303104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"69.7 paunaa / tuumaa10€29.11
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 303105D Iso D -jousen kevyt kevyt 9.52 mm x 32 mm - pakkaus 10 | AD6BDC 44U925 303105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "56.5 paunaa / tuumaa10€29.79
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 303106D Iso D -jousen kevyt kevyt 9.52 mm x 38 mm - pakkaus 10 | AD6BDD 44U926 303106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "46.8 paunaa / tuumaa10€32.47
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 303107D Iso D -jousivalaisin kevyt 9.52 mm x 44 mm - pakkaus 10 | AD6BDE 44U927 303107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "36.5 paunaa / tuumaa10€29.26
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 303108D Iso D -jousivalaisin kevyt 9.52 mm x 51 mm | AD6BDF 44U928 303108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"36 paunaa / tuumaa1€3.64
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 303112D Iso D -jousivalaisin kevyt 9.52 mm x 76 mm | AD6BDH 44U930 303112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"24.6 paunaa / tuumaa15€51.54
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 303148D Iso D -mallin kevyt kevyt 9.52 mm x 305 mm | AD6BDJ 44U931 303148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "5.7 paunaa / tuumaa3€43.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 303912D Iso D Die -jousi kevyt 63 mm x 76 mm
€52.15 / yksikkö