Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 303412D Iso D -jousivalaisin kevyt 19.05 x 76 mm | AD6BEP 44U959

RAYMOND 303412D Iso D Die -jousi kevyt 19.05 mm x 76 mm

Varastossa
Tuote: AD6BEP Malli: 303412DRistiviite: 44U959

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.50 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriVihreä
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko3 / 4 "
Vavan koko3 / 8 "
MateriaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Kokonaispituus3"
Kevätnopeus91.9 paunaa / tuumaa
TyyppiLight Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoVavan kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusPkg. MääräHinta
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 303104D Iso D -jousen kevyt kevyt 9.52 mm x 25 mm - pakkaus 10 | AD6BDB 44U924 303104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"69.7 paunaa / tuumaa10€29.11
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 303105D Iso D -jousen kevyt kevyt 9.52 mm x 32 mm - pakkaus 10 | AD6BDC 44U925 303105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "56.5 paunaa / tuumaa10€29.79
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 303106D Iso D -jousen kevyt kevyt 9.52 mm x 38 mm - pakkaus 10 | AD6BDD 44U926 303106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "46.8 paunaa / tuumaa10€32.47
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 303107D Iso D -jousivalaisin kevyt 9.52 mm x 44 mm - pakkaus 10 | AD6BDE 44U927 303107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "36.5 paunaa / tuumaa10€29.26
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 303108D Iso D -jousivalaisin kevyt 9.52 mm x 51 mm | AD6BDF 44U928 303108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"36 paunaa / tuumaa1€2.24
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 303112D Iso D -jousivalaisin kevyt 9.52 mm x 76 mm | AD6BDH 44U930 303112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"24.6 paunaa / tuumaa15€51.54
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 303148D Iso D -mallin kevyt kevyt 9.52 mm x 305 mm | AD6BDJ 44U931 303148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "5.7 paunaa / tuumaa3€43.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 303412D Iso D Die -jousi kevyt 19.05 mm x 76 mm
€0.50 / yksikkö