ASHLAND CONVEYOR W10F05KG45B15 Convetor 60 tuuman pituus x 15 tuuman leveys x 3-3 / 16ind | AG6KMA 36NL47

ASHLAND CONVEYOR W10F05KG45B15 Konvektori 60 tuumaa Pituus x 15 tuumaa L x 3-3/16ind

Varastossa
Tuote: AG6KMA Malli: W10F05KG45B15Ristiviite: 36NL47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€399.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetin
LaakeritKaupallinen kevytöljy
Sängyn syvyys3-13 / 16 "
Sängyn pituus60 "
Sängyn leveys15 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Jalat yksikköä kohti0
Kantavuus120 paunaa. 10 tuen tukikeskuksissa, 600 paunaa. 5 '-tukikeskuksessa
RullamateriaaliGalvanisoitu teräs
Akselin dia.0.437 "
Pyörät akselia kohti0
Leveys17.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8428900290

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Enimmäispituus (60 ")
    • Vähimmäispituus (60 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR W10F05KG45B15 Konvektori 60 tuumaa Pituus x 15 tuumaa L x 3-3/16ind
€399.49 / yksikkö